トグルスイッチ 3極のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
127件の「トグルスイッチ 3極」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3極 スイッチ」、「スナップスイッチ」、「ロック付きトグルスイッチ」などの商品も取り扱っております。
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ランキング1位
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器ランキング2位
端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ランキング3位
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック ミヤマ電器ランキング4位
端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間電流容量6A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状はんだ使用温度範囲(℃)-10~70付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状ねじ使用温度範囲(℃)-10~70取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズ
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。
種類スタンダードトグル使用温度範囲(℃)-30~+85保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
1個ほか
629税込692
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション3極オン / オフスイッチターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
2,798税込3,078
7日以内出荷

プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
電流容量(抵抗負荷)30A DC30V、30A DC48V 15A DC125V、7.5A DC250V。(誘導負荷:L/R=3ms)15A DC24V、10A DC48V、6A DC125V、3A DC250V付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)材質レバー:PBT樹脂、ケース:メラミンフェノール樹脂使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)(α):28±4絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
1個
2,998税込3,298
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ 3PDT On-Off-On
極数3極規格UL、CSA、PSE規格認定品シリーズET端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)AC125V:10、AC250V:7操作部形状トグルスイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応回路構成1~4PST/1~4PDT/6PST/6PDT耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)20(DC2V 100mA)電気的寿命(万回)2
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Aシリーズ
8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
4,398税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Cシリーズ
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。 RoHS対応品
端子形状はんだ端子付属品ドレスナット×1個、ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ドレスナット・ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ETシリーズ
ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個耐電圧AC1500V 1分間表面処理(ロックナット×1個)ニッケルメッキ、(ロックナット×1個・ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取付ネジ径M12×1RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,698税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:3極双投(3PDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Cシリーズ
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。
端子形状はんだ端子種類フラットトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
368税込405
当日出荷
バリエーション一覧へ(374種類の商品があります)

ONとOFFが色で識別できるので便利。 これを使えばトグルスイッチのON/OFFの確認が簡単にできます。
用途YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。適合12Φ用
1個
89税込98
当日出荷

トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(358種類の商品があります)

定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4操作部形状バット状レバー電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)